Horisontale holdeklemmer har håndtak plassert horisontalt eller parallelt med basen i låst posisjon. Bevegelsen til disse håndtakene skyver klemarmene og de vedlagte spindlene mot arbeidsstykket for sikker fastspenning. De er ideelle for bruksområder som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 305-U horisontal holdeklemme brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater under trebearbeiding, lett maskinering, metallbearbeiding, produksjon og lukkingsoperasjoner. Denne manuelle klemmen har en U-formet klemstang, designet for å holde spindelsammenstillinger langs holdestangens lengde for å forhindre at arbeidsstykket løsner eller glir og holder det stasjonært under hele operasjonen. Den har en kompakt design for å minimere plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og gir dermed enkel betjening i trange rom. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon, gir lang livssyklus og minimerer skade/slitasje på grunn av sliteforhold og utendørsmiljøer. Den tilbys også i varianter med rustfri stålkonstruksjon og Toggle Lock Plus-mekanisme på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Destaco 307-serien horisontale holdeklemmer har lignende funksjoner og en maksimal holdekapasitet på 350 lb.
Bruksområder:
- Destaco 305-U horisontal holdeklemme brukes til kontroll av inventar, montering og testing, lett maskinering og trebearbeidingsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke lokk, kammerdører, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 305-U horisontal holdeklemme har monteringsstil med flensbunn for å tilby en maksimal holdekapasitet på 150 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd på grunn av tung belastning.
- Denne klemmen har en kompakt design og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet.
- Det lett å holde T -håndtaket kan betjenes fra hver side eller bakfra for å minimere tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Denne klemmen gir en klemmestangåpning på 90 grader og håndtaksåpningsvinkel på 170 grader.
- Den er utstyrt med en U-stang for å feste spindelenheter for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Denne klemmen har en høyde på 0.48 tommer og klemarmlengde på 1.19 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som flensskive (102111), brukt med denne horisontale holdeklemmen for sikker fastklemming.
- Destaco 305208-M flatspiss bundet neopren spindel er også levert av Raptor Supplies for å holde arbeidsstykker ved hjelp av Destaco 305-U manuell klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 305-U horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 305-U hold-down klemme monteres på overflaten ved hjelp av to par gjengede hull på basen for sikker installasjon.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru den av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 305-U manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med rustfri stålkonstruksjon (305-USS) for korrosjonsbestandighet. Destaco leverer også lignende klemmer med Toggle Lock Plus-funksjonen (305-UR) for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. For flere varianter relatert til Destaco 305-U klemme, se Destaco 305-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Utvalgte modeller av Destaco manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen som gir en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter vippelås. Denne mekanismen er nyttig når fester til klemmen er i bevegelse i et vibrerende miljø, og gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. AU-stangstil horisontal hold-down klemme betjenes manuelt ved hjelp av et horisontalt håndtak/spak for å skyve en flattoppbundet neoprenspindel mot arbeidsstykket og forhindre at den beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt eller vinkelrett på basen når den er i låst posisjon, mens en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller "holdekraft" indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyr, arbeidsstykker eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket smøremiddel anbefales for bruk med Destaco-klemmer for vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke koblingsfett som Mobil XTC under ombygging eller service av merkets mekaniske klemmer.
Spørsmål. Betyr den røde fargen på Destaco-klemmehåndtakene noe?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når og hvor han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.