Destaco 305-UR horisontal holdeklemme har robust konstruksjon for holdbarhet. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne holdeklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Denne horisontale holdeklemmen gir høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Destaco 305-UR horisontal holdeklemme gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av arbeidsstykket. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Denne Destaco-vippeklemmen brukes til sliping, sveising, montering, maskinering og metallfremstillingsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne horisontale holdeklemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Den har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Den er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 150 lb. Denne horisontale holdeklemmen inneholder et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Siden denne kraften er rettet langs leddene, krever ikke låsing eller opplåsing av bryteren noen kraft. Destaco 305-UR horisontal hold-down klemme har økt håndklaring for å redusere klempunkter og fiksert håndtaksvippeevne for å sikre jevn klemmehandling. Den er integrert med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmen er beskyttet mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Destaco 305-UR horisontal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som montering og testing, lett maskinering og trebearbeiding, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 305-UR horisontal holdeklemme har en kompakt design som passer for trange rom.
- Denne klemmen er utstyrt med et kort T-håndtak med lav profil for applikasjoner med minimum vertikal høyde.
- Den leveres med en flat neoprenspindel som har en flensbase for enkel og sikker installasjon.
- Destaco 305-UR horisontal holdeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet, korrosjonsmotstand og en maksimal holdekapasitet på 150 lb.
- Toggle Lock Plus-funksjonen gir ekstra sikkerhet ved å sikre at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og at klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 305208-M: Disse spindelenhetene inkluderer gjengede stenger med gummistopper som hjelper til med å montere Destaco 305-UR horisontal holdeklemme for å feste materialet til arbeidsflatene. De kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. - Destaco 102111: Disse flensskivene brukes med horisontale holde-ned-vippeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Disse flensskivene er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 305-UR horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 305-UR horisontal holdeklemme har en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Q. Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).