Horisontale holdeklemmer bruk bevegelsen av håndtakene som er plassert parallelt med basen i låst posisjon for å skyve klemmearmene og de vedlagte spindlene mot arbeidsstykkene for sikker klemming. Den er ideell for applikasjoner som krever gjentatt fastspenning / demontering av arbeidsstykket under hele operasjonen. Destaco 305, 307 og 309 -serien Horisontale holdeklemmer har en U-stang for å holde forskjellige spindelsamlinger for å holde arbeidsstykkene stille og forhindre at de løsner eller glir under hele operasjonen. De har en kompakt design for å minimere plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og dermed øke brukervennligheten i trange rom. Disse holdeklemmene har maksimal holdekapasitet fra 150 til 750 lb. Destaco 307-UR horisontal holdeklemme brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater under trebearbeiding, lett bearbeiding, metallbearbeiding, produksjon og lukking. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon som gir en lang levetid og minimerer skader / slitasje på grunn av slitende forhold og utemiljøer. Den har også Toggle Lock Plus -funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen på grunn av vibrasjon eller bevegelse. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter som har rustfritt stål for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus -mekanisme for å redusere driftskostnadene Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Denne Destaco 307-UR horisontale holdeklemmen brukes til lett bearbeiding, trebearbeiding, testing og montering i bil-, transport-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å lukke forskjellige inventar som trommer, lokk, deksler og kammer- og adkomstdører.
Egenskaper:
- Destaco 307-UR horisontal holdeklemme har et lett å holde T-håndtak som kan betjenes fra hver side eller bakfra for å minimere brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Den er utstyrt med en U-stang for festing av spindelaggregater for sikker oppbevaring av arbeidsstykker.
- Denne klemmen har kompakt design og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet.
- Klemmen har monteringsstil for flensbunn, og tilbyr en maksimal belastning på 350 lb.
- Den gir en klemmestangåpning på 92 grader og håndtaksåpning på 173 grader.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger.
- Denne klemmen har en høyde på 0.89 tommer og klemarmlengde på 1.89 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som flenset vaskemaskin (507107) for bruk med denne klemmen for å sikre sikker klemming.
- Destaco 307208-M flat-tip bonded neopren spindel kan også leveres av Raptor Supplies for å holde arbeidsstykker av Destaco 307-UR manuell klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 307-UR horisontal holdeklemme er ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 sertifisert
Installasjon:
- Destaco 307-UR hold down clamp kan raskt monteres på de flate overflatene eller arbeidsstykkene ved hjelp av to par gjengede hull på basen for sikker installasjon.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru den av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 307-UR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere denne manuelle klemmen i rustfritt stål (307-URSS) for korrosjonsbestandighet. Vi leverer også lignende klemmer uten Toggle Lock Plus -mekanisme (307-U) for å redusere driftskostnadene der dette sekundære låsesystemet ikke er nødvendig. For flere varianter relatert til Destaco 307-UR klemme, se Destaco 307-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco tilbyr utvalgte manuelle klemmer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i tilstanden for veksellås over midten. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. En horisontal hold-ned-klemme i U-bar-stil betjenes manuelt ved hjelp av et horisontalt håndtak / spak for å skyve en flat spissbundet neopren-spindel mot arbeidsstykket og forhindre at den beveger seg midt under operasjonen, og derved sikre sikker klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låsestillingen til klemmehåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er plassert horisontalt eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.