DAYTON Forhøyede indikatorlys, 120VAC/DC


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Nåværende tegnet: 4.16mA , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 120 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY53.
Rav6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
B
22NY94.
RavM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.272NOK
C
22NY50.
Grønn6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.98NOK
D
22NY51.
Grønn0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.98NOK
E
22NY92.
GrønnM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.317NOK
F
22NY47.
Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.97NOK
G
22NY48.
Rød0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.97NOK
H
22NY93.
RødM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK

Forhøyede indikatorlys, 120VAC/DC

Dayton 120 VAC/DC LED-indikatorlys er egnet for maskin-, bryterkontrollpaneler, instrument-, buss-, bobil-, bil- og apparatindustri. De har nylonkropp med polykarbonat-deksler og ramme i rustfritt stål. Velg fra en rekke av disse indikatorlysene, tilgjengelig i gul, grønn og rød farge.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?