Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY50 forhøyet indikator lys grønn 120v | AB6XBW

DAYTON 22NY50 Hevet indikator lys grønn 120v

På lager
Vare: AB6XBW Modell: 22NY50
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGEGrønn
Nåværende tegnet4.16mA
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
IP Rating40
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning120 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY47 Hevet Blinklys Rød 120v | AB6XBT 22NY47.Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.97NOK
DAYTON 22NY48 Hevet Blinklys Rød 120v | AB6XBU 22NY48.Rød0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.97NOK
DAYTON 22NY51 Hevet indikator lys grønn 120v | AB6XBX 22NY51.Grønn0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.98NOK
DAYTON 22NY53 Hevet indikatorlys ravgul 120v | AB6XBZ 22NY53.Rav6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY92 Hevet Blinklys 12mm 120v Grønn | AB6XDR 22NY92.GrønnM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.317NOK
DAYTON 22NY93 Hevet Blinklys 12mm 120v Rød | AB6XDT 22NY93.RødM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK
DAYTON 22NY94 Hevet Blinklys 12mm 120v Amber | AB6XDU 22NY94.RavM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY50 Hevet indikator lys grønn 120v
98NOK / enhet