PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 130-4-serien


filtre
Body Material: Naturlig Gummi , Maks. Press: 15 psi , Maks. Temp.: 120 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterNominell størrelsePris (eks. mva)
A
130-410-F
5.5 "25 "12.25 "6 "til 12"9 330 NOK
A
130-412-F
7"18.5 "12.5 "8 "til 12"10 304 NOK
B
130-412-F
7.5 "19.8 "12.25 "8 "til 12"9 200 NOK
C
130-416-F
7.5 "28 "16.25 "8 "til 16"14 637 NOK
B
130-418-F
10.75 "25 "18.25 "12 "til 18"15 172 NOK
A
130-418-F
10.75 "25 "18.25 "12 "til 18"17 801 NOK
C
130-424-F
11 "37 "24.25 "12 "til 24"20 527 NOK
D
130-430-F
15 "48 "32 "15 "til 32"38 766 NOK
D
130-440-F
19 "46.25 "40 "20 "til 40"45 647 NOK
D
130-460-FM
20.5 "88 "60.5 "24 "til 60"125 112 NOK
D
130-448-F
20.5 "74.5 "50 "24 "til 48"61 582 NOK
D
130-472-F
44 "100 "72.25 "48 "til 72"165 355 NOK
D
130-496-F
54 "128 "96.25 "54 "til 96"235 295 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?