HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vippebryter veggplater


filtre
Høyde: 0.25 " , Montering: Skruemontering , Driftstemperatur: -40 grader C til 85 grader C , Orientering: Vertikal montering , Platetype: Metal Spesialitet
StilModellAntall gjengerFARGEAnleggStørrelseTykkelseBreddeCutoutFinishPris (eks. mva)
A
P1
--------10NOK
RFQ
B
P4W
--------44NOK
RFQ
C
PJ1GY
--------13NOK
RFQ
D
PJ2W
--------32NOK
RFQ
E
P4
--------44NOK
RFQ
F
P3
--------34NOK
RFQ
G
P6W
--------81NOK
RFQ
H
P2W
--------24NOK
RFQ
I
P38I
--------123NOK
RFQ
J
P3BK
--------32NOK
RFQ
K
PJ3R
--------45NOK
RFQ
L
P5I
--------74NOK
RFQ
M
PJ1
--------14NOK
RFQ
N
P2
--------25NOK
RFQ
O
P6GY
--------81NOK
RFQ
P
P1R
--------10NOK
RFQ
Q
P6I
--------81NOK
RFQ
R
P3GY
--------34NOK
RFQ
S
P38W
--------123NOK
RFQ
T
P5GY
--------74NOK
RFQ
U
PJ1I
--------14NOK
RFQ
V
P3I
--------43NOK
RFQ
W
P3W
--------36NOK
RFQ
U
P1I
--------12NOK
RFQ
X
PJ2GY
--------24NOK
RFQ
Y
P5
--------74NOK
RFQ
Z
P4I
--------44NOK
RFQ
A1
P2I
--------25NOK
RFQ
B1
P2R
--------21NOK
RFQ
C1
PJ2I
--------23NOK
RFQ
D1
P4GY
--------44NOK
RFQ
E1
PJ1W
1Hvit-Mid Size---Glatt15NOK
RFQ
F1
P1GY
1Grå-----Glatt10NOK
RFQ
E1
P1W
1--standard---Glatt12NOK
RFQ
G1
PJ1R
1Rød-Mid Size---Glatt13NOK
RFQ
H1
NPJ1I
1-gjengElfenbeinstøptMellomstor størrelse0.06-En veksleGlatt-
RFQ
I1
SS1
1-gjengSølvstempletstandard0.035-En veksleBørstet51NOK
J1
NPJ1
1-gjengbrunstøptMellomstor størrelse0.06-En veksleGlatt3NOK
K1
NPJ1GY
1-gjengGråstøptMellomstor størrelse0.06-En veksleGlatt-
RFQ
L1
SA1
1-gjengSølvstempletstandard0.05-En veksleBørstet98NOK
J1
NP1
1-gjengbrunstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt2NOK
H1
NP1I
1-gjengElfenbeinstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt-
RFQ
M1
SWP1
1-gjengHvitstempletstandard0.55-En vekslePulver1 040 NOK
N1
SB1
1-gjengMessingstempletstandard0.04-En veksleBørstet208NOK
K1
NP1GY
1-gjengGråstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt-
RFQ
O1
NP1R
1-gjengRødstøptstandard0.252.87 "En veksleGlatt-
RFQ
P1
PJ2
2Lys mandel-Mid Size---Glatt23NOK
RFQ
Q1
P2GY
2Grå-----Glatt24NOK
RFQ
R1
PJ2R
2Rød-Mid Size---Glatt30NOK
RFQ
S1
NP2W
2-gjengHvitstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt-
RFQ
T1
SA2
2-gjengSølvstempletstandard0.05-To veksleBørstet202NOK
S1
NPJ2W
2-gjengHvitstøptMellomstor størrelse0.06-To veksleGlatt-
RFQ
U1
NP2R
2-gjengRødstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt-
RFQ
V1
NPJ2I
2-gjengElfenbeinstøptMellomstor størrelse0.06-To veksleGlatt-
RFQ
W1
NP2
2-gjengbrunstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt4NOK
X1
SS2
2-gjengSølvstempletstandard0.035-To veksleBørstet108NOK
Y1
NPJ2GY
2-gjengGråstøptMellomstor størrelse0.06-To veksleGlatt5NOK
V1
NP2I
2-gjengElfenbeinstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt4NOK
Y1
NP2GY
2-gjengGråstøptstandard0.254.68 "To veksleGlatt4NOK
Z1
NP4
3-gjengbrunstøptstandard0.06-Fire veksleGlatt-
RFQ
A2
NP3I
3-gjengElfenbeinstøptstandard0.256.5 "Tre veksleGlatt7NOK

Vippebryter veggplater

Hubbell Wiring Device-Kellems vippebryterveggplater er installert på forsiden av elektriske skap for å beskytte de elektriske maskinene og kablene inne i skapene. De har nylon / aluminium / messing / rustfritt stål / sinkbelagt stålkonstruksjon for lav friksjon, eksepsjonell bearbeidbarhet og lengre levetid. Disse veggplatene er belagt med glatt / pulver / børstet finish for å redusere oksidasjon på utsatte overflater og er tilgjengelige i 4.62 og 4.63 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?