A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 2" , Sylindertype: NFPA , Maks. Laste: 785 lb. , Maks. Press: 250 psi , Monter: Side tappet / ermet mutter , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Stål , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende luftsylindere, 2 tommers diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende NFPA luftsylindere brukes for å påføre kraft med et stempel for å flytte en gjenstand. De bruker trykkluft for å påføre kraften, mens den justerbare puten demper kraften. Disse luftsylindere har aluminiumskonstruksjon med sølv og svart finish, og har et magnetisk kontrollert stempel for operasjonen. De kan enkelt monteres ved hjelp av 4 innvendige gjengede hylsemuttere innfelt i hodet og 4 tappet hull i hetten. Velg fra et bredt utvalg av disse dobbeltvirkende luftsylindere, tilgjengelig i aluminium og stål stempelkonstruksjoner på Raptor Supplies.