Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5UYV9 luftsylinder 2 tommers boring 12 tommers slag | AE6TUL

SPEEDAIRE 5UYV9 luftsylinder 2 tommers boring 12 tommers slag

På lager
Vare: AE6TUL Modell: 5UYV9
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
4 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterSide tappet / ermet mutter
Total lengde17.375 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke12 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6415
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPutetypeEndematerialeFinishMagnetisk stempelTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 4MU28 Luftsylinder 1 tommers slag 6.375 tommers lengde | AD8UUZ 4 28MUXNUMXnoneStålSvartNei6.375 "Stål1"3 950 NOK
SPEEDAIRE 4MU29 Luftcylinder 2 tommers slag 7.375 tommers lengde | AD8UVA 4 29MUXNUMXnoneStålSvartNei7.375 "Stål2"4 099 NOK
SPEEDAIRE 4MU30 luftcylinder 3 tommers slag 8.375 tommers lengde | AD8UVB 4 30MUXNUMXnoneStålSvartNei8.375 "Stål3"4 233 NOK
SPEEDAIRE 4MU31 Luftsylinder 4 tommers slag 9.375 tommers lengde | AD8UVC 4 31MUXNUMXnoneStålSvartNei9.375 "Stål4"4 367 NOK
SPEEDAIRE 4MU32 luftcylinder 5 tommers slag 10.375 tommers lengde | AD8UVD 4 32MUXNUMXnoneStålSvartNei10.375 "Stål5"4 008 NOK
SPEEDAIRE 4MU33 Luftsylinder 6 tommers slag 11.375 tommers lengde | AD8UVE 4 33MUXNUMXnoneStålSvartNei11.375 "Stål6"4 635 NOK
SPEEDAIRE 4MU34 Luftcylinder 2 tommers boring 8 tommers slag | AD8UVF 4 34MUXNUMXJusterbarStålSvartNei13.375 "Stål8"6 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5UYV9 luftsylinder 2 tommers boring 12 tommers slag
4 474 NOK / enhet