ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-serien forlengelsesstenger


Allpax forlengelsesstenger er egnet for å utvide rekkevidden til kutteblokker for kutting av glassfiber og gummipakninger. De er kompatible med 6000-serien kraftig, 6100-serien metrisk, 4000-serien middels kraftig og 3000-serien lett-duty pakningsskjæresett.

filtre
Antall stykker: 1 , Type: Extension Bar Pivot Post
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
AX1620
1 / 8 "6 3 / 4 "3 / 4 "155NOK
B
AX1617
3 / 4 "1 7 / 8 "7 / 8 "154NOK
C
AX1621
15 / 16 "7 3 / 4 "3 / 4 "228NOK

Egenskaper

  • De har belagt stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd under tunge belastninger og trykk.
  • Utvalgte modeller har studs på ender for å feste en ekstra forlengelsesstang for å utvide rekkevidden til skjæreblokken.
  • Disse forlengelsesstengene har flere utstansede hull for enkelt å feste svingtappene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan feste disse forlengelsesstengene?

Den stansede hullsiden av disse forlengelsesstengene er festet til kutteblokken ved hjelp av dreiestifter. For å utvide skjæreområdet ytterligere, kobles tappenden på forlengelsesstangen til en annen forlengelsesstang ved hjelp av riflede nøtter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?