Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10154074 Multi-gassdetektor CO/H2 kullgrå | AG3PJG 33RJ34

MSA 10154074 Multi-gassdetektor CO/H2 kullgrå

På lager
Vare: AG3PJG Modell: 10154074Kryssref: 33RJ34
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
12 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlergassdetektor
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC18 mnd.
BatteritypeLitium
Dybde1-29 / 32 "
OppdagerKarbonmonoksid, hydrogen
ViseMonokrom
Gass TypeCO, H2
Høyde3 13 / 32 "
BoligfargeKullgrå
Driftstemp. Område-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)
oppløsning1 ppm
Sensorområde0 til 1999 ppm
Bredde2 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9027100000

Produktvarianter

ProduktModellSakbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddeDybdePris
MSA 10154072 flergassdetektor CO/H2S Koksgrå | AG3PJE 33RJ32 10154072Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 177 NOK
MSA 10154073 Multi-gassdetektor CO/NO2 kullgrå | AG3PJF 33RJ33 10154073Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "11 445 NOK
MSA 10154181 multi-gassdetektor CO/H2S fosforescerende | AG3PJP 33RJ42 10154181Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "9 988 NOK
MSA 10154182 Multi-gassdetektor CO-H2/H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "9 940 NOK
MSA 10154184 Multi-gassdetektor CO/NO2 fosforescerende | AG3PJT 33RJ45 10154184Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "9 725 NOK
MSA 10178356 gassdetektor, kull, LiPo batteritype | CD3HPR 403U15 10178356Flergassdetektor24 hr.Lithium Polymer-40 grader til 140 grader FO2 0.1% vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"29 023 NOK
MSA A-ALT5XALK0200C010 gassdetektor | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Gassdetektor-------43 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10154074 Multi-gassdetektor CO/H2 kullgrå
12 109 NOK / enhet