MICRO 100 GEM-serien, endefres


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Slutt: enslig , Sluttstil: Square , Karakter: C2 mikrokorn , Helix Angle: 30 Degrees , Listenummer: GEM , Materiale: Carbide , Type: Grov / etterbehandling
StilModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
GEM-001-4
1"ubestrøket1.5 "44"1"4 054 NOK
B
GEM-500-4
1 / 2 "ubestrøket1"43"1 / 2 "929NOK
C
GEM-500-3X
1 / 2 "AlTiN belagt1"33"1 / 2 "1 037 NOK
C
GEM-500-3
1 / 2 "ubestrøket1"33"1 / 2 "973NOK
D
GEM-500-2
1 / 2 "ubestrøket1"23"1 / 2 "929NOK
D
GEM-500-2X
1 / 2 "AlTiN belagt1"23"1 / 2 "1 080 NOK
B
GEM-500-4X
1 / 2 "AlTiN belagt1"43"1 / 2 "1 037 NOK
C
GEM-250-3
1 / 4 "ubestrøket3 / 4 "32.5 "1 / 4 "407NOK
D
GEM-250-2
1 / 4 "ubestrøket3 / 4 "22.5 "1 / 4 "433NOK
D
GEM-250-2X
1 / 4 "AlTiN belagt3 / 4 "22.5 "1 / 4 "477NOK
C
GEM-250-3X
1 / 4 "AlTiN belagt3 / 4 "32.5 "1 / 4 "477NOK
B
GEM-250-4
1 / 4 "ubestrøket3 / 4 "42.5 "1 / 4 "398NOK
B
GEM-250-4X
1 / 4 "AlTiN belagt3 / 4 "42.5 "1 / 4 "490NOK
A
GEM-125-4
1 / 8 "ubestrøket1 / 2 "41.5 "1 / 8 "209NOK
E
GEM-125-2X
1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "21.5 "1 / 8 "265NOK
A
GEM-125-4X
1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "41.5 "1 / 8 "245NOK
F
GEM-125-3X
1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "31.5 "1 / 8 "245NOK
F
GEM-125-3
1 / 8 "ubestrøket1 / 2 "31.5 "1 / 8 "206NOK
E
GEM-125-2
1 / 8 "ubestrøket1 / 2 "21.5 "1 / 8 "210NOK
A
GEM-062-4X
1 / 16 "AlTiN belagt3 / 16 "41.5 "1 / 8 "271NOK
F
GEM-062-3X
1 / 16 "AlTiN belagt3 / 16 "31.5 "1 / 8 "290NOK
E
GEM-062-2X
1 / 16 "AlTiN belagt3 / 16 "21.5 "1 / 8 "276NOK
E
GEM-062-2
1 / 16 "ubestrøket3 / 16 "21.5 "1 / 8 "249NOK
F
GEM-062-3
1 / 16 "ubestrøket3 / 16 "31.5 "1 / 8 "249NOK
A
GEM-062-4
1 / 16 "ubestrøket3 / 16 "41.5 "1 / 8 "249NOK
E
GEM-031-2
1 / 32 "ubestrøket5 / 64 "21.5 "1 / 8 "255NOK
E
GEM-031-2X
1 / 32 "AlTiN belagt5 / 64 "21.5 "1 / 8 "293NOK
A
GEM-031-4X
1 / 32 "AlTiN belagt5 / 64 "41.5 "1 / 8 "314NOK
A
GEM-031-4
1 / 32 "ubestrøket5 / 64 "41.5 "1 / 8 "272NOK
F
GEM-031-3X
1 / 32 "AlTiN belagt5 / 64 "31.5 "1 / 8 "293NOK
F
GEM-031-3
1 / 32 "ubestrøket5 / 64 "31.5 "1 / 8 "255NOK
D
GEM-750-2X
3 / 4 "AlTiN belagt1.5 "24"3 / 4 "2 910 NOK
D
GEM-750-2
3 / 4 "ubestrøket1.5 "24"3 / 4 "2 667 NOK
B
GEM-750-4X
3 / 4 "AlTiN belagt1.5 "44"3 / 4 "3 123 NOK
B
GEM-750-4
3 / 4 "ubestrøket1.5 "44"3 / 4 "2 667 NOK
D
GEM-375-2
3 / 8 "ubestrøket7 / 8 "22.5 "3 / 8 "572NOK
C
GEM-375-3X
3 / 8 "AlTiN belagt7 / 8 "32.5 "3 / 8 "693NOK
B
GEM-375-4X
3 / 8 "AlTiN belagt7 / 8 "42.5 "3 / 8 "742NOK
C
GEM-375-3
3 / 8 "ubestrøket7 / 8 "32.5 "3 / 8 "524NOK
D
GEM-375-2X
3 / 8 "AlTiN belagt7 / 8 "22.5 "3 / 8 "634NOK
B
GEM-375-4
3 / 8 "ubestrøket7 / 8 "42.5 "3 / 8 "570NOK
B
GEM-187-4
3 / 16 "ubestrøket5 / 8 "42"3 / 16 "323NOK
C
GEM-187-3
3 / 16 "ubestrøket5 / 8 "32"3 / 16 "320NOK
D
GEM-187-2X
3 / 16 "AlTiN belagt5 / 8 "22"3 / 16 "378NOK
C
GEM-187-3X
3 / 16 "AlTiN belagt5 / 8 "32"3 / 16 "398NOK
D
GEM-187-2
3 / 16 "ubestrøket5 / 8 "22"3 / 16 "320NOK
B
GEM-187-4X
3 / 16 "AlTiN belagt5 / 8 "42"3 / 16 "370NOK
F
GEM-093-3X
3 / 32 "AlTiN belagt3 / 8 "31.5 "1 / 8 "268NOK
E
GEM-093-2X
3 / 32 "AlTiN belagt3 / 8 "21.5 "1 / 8 "291NOK
E
GEM-093-2
3 / 32 "ubestrøket3 / 8 "21.5 "1 / 8 "249NOK
A
GEM-093-4X
3 / 32 "AlTiN belagt3 / 8 "41.5 "1 / 8 "284NOK
F
GEM-093-3
3 / 32 "ubestrøket3 / 8 "31.5 "1 / 8 "235NOK
A
GEM-093-4
3 / 32 "ubestrøket3 / 8 "41.5 "1 / 8 "242NOK
E
GEM-046-2
3 / 64 "ubestrøket7 / 64 "21.5 "1 / 8 "257NOK
A
GEM-046-4X
3 / 64 "AlTiN belagt7 / 64 "41.5 "1 / 8 "292NOK
A
GEM-046-4
3 / 64 "ubestrøket7 / 64 "41.5 "1 / 8 "258NOK
E
GEM-046-2X
3 / 64 "AlTiN belagt7 / 64 "21.5 "1 / 8 "314NOK
F
GEM-046-3X
3 / 64 "AlTiN belagt7 / 64 "31.5 "1 / 8 "328NOK
F
GEM-046-3
3 / 64 "ubestrøket7 / 64 "31.5 "1 / 8 "256NOK
B
GEM-625-4
5 / 8 "ubestrøket1.25 "43.5 "5 / 8 "1 761 NOK
B
GEM-625-4X
5 / 8 "AlTiN belagt1.25 "43.5 "5 / 8 "1 788 NOK

GEM-serien, endefres

Micro 100 GEM Series endefreser er designet for å fjerne materiale fra arbeidsstykker, skape komplekse former og oppnå overflatefinish. GEM-seriens endefreser brukes i frese-, slisse- og profileringsoperasjoner på materialer, inkludert metaller, kompositter og plast. De har 4 riller for effektiv materialfjerning og jevnere kutt. Disse endefresene har solid karbidkonstruksjon for slitestyrke og seighet. AlTiN-belegget på disse fresene reduserer friksjon, varme og verktøyslitasje og forbedrer verktøyets levetid og ytelse. Disse endefresene har en skjærekant som lar dem stupe og begynne å kutte fra midten. De er tilgjengelige i 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 og 4 tommers lengdevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?