ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skjæreblad


Allpax skjæreblad brukes til presise og effektive skjæreoppgaver i produksjons-, konstruksjons-, bil- og emballasjeindustrien. De gir rene og nøyaktige kutt på papp, plast, skum, gummi og stoff. Disse skjærebladene brukes til å øke produktiviteten, strømme...ine operasjoner og forbedre kvaliteten på kutteprosesser.Les meg

filtre
Fullfør: Borkarbidbelagt , Antall stykker: 6
StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddeBody MaterialPris (eks. mva)
A
AX1600
0.3 "2"-1.1 "Høy styrke stål204NOK
B
AX1601
0.3 "2"-1.1 "Høy styrke stål241NOK
C
AX1610
2 / 7 "2"-1 1 / 9 "Stål735NOK

Egenskaper

  • Allpax skjæreblad gir mer nøyaktige kutt enn sløve og rundspiss kniver.
  • De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og ekstra seighet.
  • Disse trapesbladene kan komfortabelt kutte materialer som plast, papp og tekstiler.

Kompatible tilbehør

  • Allpax 6000-serien Heavy Duty Pakningskuttersett: De lager tetninger i forskjellige størrelser fra kork, fiber, gummi, plast og filt. Disse settene gir presise kutt og etterlater pene kanter for å danne en tett forsegling. De har en førsteklasses messingkutterblokk med konturerte kanter for redusert knekking av pakningsmateriale og nøyaktige kutt. Disse pakningsskjæresettene kommer med forkrommet stålforlengelsesstenger som kutter opptil 61 tommer i diameter og sekskantskruer for å holde skjærebladet for kutt opptil 3/4 tommer i dybden.
  • Allpax 6100-serien Heavy Duty Pakningskuttersett: Disse metriske pakningskuttersettene er fabrikkmonterte verktøy designet for presis kutting av pakninger og sirkulære skjøter opptil 61 tommer i diameter. De kan kutte ulike materialer som lær, gummi, plast, PTFE og vulkanisert fiber. Disse settene sikrer nøyaktige kutt, rene kanter og tette forseglinger, noe som gjør dem ideelle for flenspakninger.
  • Allpax 4000-serien Medium Duty Pakningskuttersett: De er designet for presisjonsskjæring og fremstilling av flenspakninger ved bruk av materialer som gummi, glassfiber og kork. De er godt egnet for et bredt spekter av bruksområder, inkludert kjeler, kjølere, kjøleskap, høytrykksdampsystemer, transformatorer og andre lignende systemer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Allpax skjæreblad?

  • Koble Allpax-skjæreverktøyet fra enhver strømkilde og sørg for at knivene ikke er i kontakt med noen overflate.
  • Fjern eventuelt rusk eller overflødig materiale fra skjærebladene med en børste eller trykkluft. Vær forsiktig for å unngå å skade knivene.
  • Forbered en blanding av varmt vann og mildt vaskemiddel i en beholder.
  • Dypp en myk klut eller svamp i såpevannet og tørk forsiktig av skjærebladene for å fjerne smuss, fett eller rester. Vær oppmerksom på kantene på bladene der opphopning kan forekomme.
  • Skyll bladene med rent vann for å fjerne eventuelle såperester.
  • Tørk bladene forsiktig med en ren, lofri klut. Sørg for at det ikke er igjen fuktighet på knivene for å forhindre rust eller korrosjon.
  • Inspiser skjærebladene for tegn på slitasje, skade eller sløvhet. Om nødvendig, slip eller bytt ut knivene i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Når bladene er rene og tørre, påfør et tynt lag med smøremiddel eller rusthemmer for å beskytte dem mot korrosjon.
  • Oppbevar Allpax-skjæreverktøyet på et rent, tørt område vekk fra fuktighet og støv.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger disse skjærebladene?

  • Tenk på skjærebladene som er spesielt designet for de materialene du skal jobbe med.
  • Velg riktig bladstørrelse og -form basert på dimensjonene og kravene til skjæreoppgavene dine.
  • Se etter kniver av høy kvalitet som gir holdbarhet og motstand mot for tidlig sløving.
  • Velg blader som er kjent for sin nøyaktighet og rene kutt for å sikre riktig passform og tette forseglinger.
  • Sørg for at de valgte knivene er kompatible med din spesifikke Allpax-skjæreverktøymodell.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Allpax skjæreblad?

  • Bruk alltid vernebriller eller ansiktsskjerm for å beskytte øynene mot rusk.
  • Bruk hansker for å beskytte hendene mot kutt eller skader.
  • Hold arbeidsstykket sikkert for å forhindre uventede bevegelser.
  • Juster og fest skjærebladene sikkert til Allpax-verktøyet.
  • Kjør i et godt ventilert område for å unngå at det samler seg røyk eller støv.
  • Unngå kontakt med blader i bevegelse og juster dem aldri mens de er i bevegelse.
  • Koble fra eller slå av skjæreverktøyet når det ikke er i bruk.
  • Inspiser bladene regelmessig for slitasje eller skade, skift ut eller sliping etter behov.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?