ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-serien metriske pakningskuttersett


Allpax 6100-seriens pakningsskjæresett brukes til nøyaktig kutting av pakninger og sirkulære skjøter opp til 61 tommer (1550 mm) i diameter, i materialer som lær, gummi, plast, PTFE og vulkanisert fiber. Allpax 6100 Series metriske pakningsskjæresett består av fabrikkmonterte verktøy som ikke...t krever installasjon og er klare til bruk. Alt en operatør trenger er et stykke papir eller papp, en blyant for merking på papiret eller pakningsmaterialet og et Allpax 6100 Series metrisk pakningsskjæresett for å kutte nøyaktige flenspakninger. Disse settene gjør nøyaktige kutt og etterlater rene kanter slik at pakningene sitter ordentlig og danner en tett forsegling. Disse forlengelsesskjærene flytter bladblokken rundt et sentralt dreiepunkt for å lage ringpakninger. Skalaen på blokken kan stilles inn for å danne pakninger med spesifikke utvendige og innvendige diametere. Disse bladkutterne i kompassstil inkluderer en blokkenhet og skjæreblad.Les meg

filtre
Blokkmateriale: Messing , Skjærefjøl: Nei , skjæredybde: 19.05mm , Skjære Dia.: 19.05mm , Høyde: 2 1 / 2 " , Lengde: 12 " , Type: Metric , Bredde: 9"
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterMaks. ArbeidstykkelseAntall stykkerBody MaterialPris (eks. mva)
A
AX6100
330mm0mm---3 109 NOK
A
AX6101
635mm0mm---3 323 NOK
RFQ
A
AX6102
940mm0mm---3 490 NOK
RFQ
A
AX6103
1245mm0mm---3 709 NOK
RFQ
A
AX6104
1550mm0mm---3 879 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Allpax 6100 Series metriske pakningsskjæresett er designet for å kutte ikke-stive eller ikke-metalliske pakningsmaterialer.
  • De kan brukes med en rekke materialer, inkludert kork, gummi, fiber, svamp og mer.
  • Disse settene inkluderer en skjærekloss i aluminium, forlengelsesstenger i stål, standard- og kraftige kniver og en dobbel metrisk / imperial kutteindikator.
  • Den doble metriske / imperiale kutteindikatoren har et komfortabelt grep og lettleste, graverte skalaer som sikrer presise kutt.
  • De kommer i en plastkoffert, noe som gjør det enkelt for brukeren å bære dem i felten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig metrisk pakningskutter?

Den viktigste avgjørende faktoren er om sammenstillingen må være stasjonær eller bærbar. Generelt er sirkulære metriske pakningskuttere i forlengelsesstil bærbare og lette. Disse elektriske pakningskuttersettene er mye brukt til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Roterende pakningskuttere er derimot tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller arbeidsbenk for å kutte pakninger med fast plassering. Disse sirkulære pakningsskjærene er ideelle for metalliske eller stive pakningsmaterialer, så vel som for å kutte uregelmessig formede pakninger. De drives enten ved hjelp av en håndsveiv eller en elektrisk motor. Den motoriserte versjonen gir rask, problemfri drift, men krever elektrisk kraft. Hånddrevne pakningskuttere krever ingen elektrisk strømforsyning og kan derfor installeres hvor som helst.

Hvordan bruke Allpax 6100 metriske pakningskuttersett?

  • Pierce et lite hull i midten.
  • Merk ytre diameter (OD), indre diameter (ID) og stigningssirkeldiameter (PCD) direkte på pakningsmaterialet. Du kan bestemme plassering av boltehull ved hjelp av en papirmal.
  • Lag et pilothull i pakningsmaterialet med et piercingverktøy.
  • Velg en senterstift som er omtrent 1 mm (2/12 tomme) lengre enn tykkelsen på pakningsmaterialet. Sett pinnen gjennom pakningsmaterialet. Den utstikkende senterpinnen skal settes inn i den forsenkede hylsen i midten av skjærebrettet. Fordel pakningsmaterialet jevnt over brettet.
  • På kutterblokken løsner du tommelskruen som holder skjærebladet. Kutt pakningsmaterialet slik at bladet stikker utover tykkelsen. Stram til tommelskruen.
  • Løsne den øverste tommelskruen. Juster OD på kutterblokkskalaen ved å skyve dreiestolpeindikatoren. Stram den øverste tommelskruen.
  • Dreiestolpehullet skal plasseres over senterpinnen. Sørg for at kutterblokken ligger flatt på pakningsmaterialet.
  • Med lett trykk nedover, roter kutterblokken med klokken for å kutte. Trykk samtidig ned på pakningsmaterialet for å hindre rotasjon.
  • For tykke eller vanskelige å kutte pakningsmaterialer, foreta flere grunne passeringer for å fullføre gjennomsnittet. Alternativt kan du kutte halvveis gjennom pakningsmaterialet, snu materialet og fullføre kuttet.
  • Slå ut boltehull med en hullstans.
  • Løsne den øverste tommelskruen. Skyv pivotstolpeindikatoren til ønsket ID. Stram den øverste tommelskruen.
  • Til slutt, gjør ID-ferdig pakning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?