- Premium, messing kutter blokk; Standard-Duty og Heavy-Duty skjæreblader; Forkrommet stål forlengelsesstenger; Robust oppbevaringsveske
- Tilbehør: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Bruksområder:
Allpax AX6100 pakningsskjæresett tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør det nyttig for tunge operasjoner, inkludert fabrikasjon av gummi, kork, teflon og hardfiber. Den er ideell for retortbehandlingsanlegg, bryggerier, kraftverk, oljeraffinerier, farmasøytisk og matsteriliseringsutstyr og autoklaver, og ernæringsanlegg.
Egenskaper:
- Allpax AX6100 pakningsskjæresett består av seks standard skjæreblad, seks kraftige skjæreblad, 1-3/16 tommer kort senterstift, 1-7/16 tommer middels senterstift, 1-11/16 tommer lang senterstift, skivestifter, stolpe med forskjøvet pinne, pivotstolpe, to riflede muttere for pivotstolpe, skjæreknott, kutterblokkmontering, senterpinnehåndtak, dove toil designer mal og boltehullslokaliseringsmal, alt pakket i en ergonomisk og slitesterk oppbevaringsboks.
- Disse AX6100 pakningsskjæreverktøyene kombineres for å danne en forlengelsesstil, kraftig pakningskutter for å lage både metalliske og ikke-metalliske ring-, flens- og uregelmessig formede pakninger med letthet.
- Den førsteklasses kutterblokken med konturert kant er designet for bolting av hull og forkrommet stålforlengelsesstenger brukes til å kutte pakninger opp til 61 tommer i diameter.
- Allpax lettlest, gravert skala sikrer presise kutt og kraftige skjæreblader gir konsistent og repeterende skjæring i materialer med tykkelse opptil 19 mm.
- De glidende, riflede mutterne hjelper til med å justere skjæreradius.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax hule slag: Disse hule stansene er egnet for å lage raske og presise stansehull i flenspakningskuttere. Disse enhetene er reservedeler for Allpax AX6100 stanseverktøy. De har et hult skjærehode i herdet stål som holder seg skarpt for maksimal ytelse og et patentert låsesystem for å forenkle rask utveksling av skjærehoder.
- Allpax skjærebrett: Disse skjærebrettene gir en slitesterk overflate for skjæreapplikasjoner og har en selvhelbredende overflate for å gjenforsegle overflatekutt, og gir dermed en jevn overflate gjennom hele syklusen. De forlenger også levetiden til skjærebladene og er integrert med en sklisikker, strukturert overflate som minimerer bladfriksjon og brudd.
Standarder og godkjenninger:
Allpax AX6100 kraftig metrisk pakningsskjærer er designet for å møte OSHA-standarder for å sikre et trygt og farefritt arbeidsmiljø. Merket består også en Factory Acceptance Test for matretorteringsprosesser.
Installasjon:
- Stikk et hull med liten diameter i midten av pakningsmaterialet som må kuttes.
- Legg ut materialet flatt på skjærebrettet.
- Stikk senterpinnen gjennom hullet og sett inn i en hylse i brettet.
- Still inn bladet til ønsket skjæredybde.
- Løsne den riflede mutteren og juster den til ønsket ytre diameter.
- Legg til / fjern utvidelser om nødvendig.
- Plasser halen av forlengelsen på pinnen.
- Ta tak i blokken med den ene hånden, mens du holder pinnen med den andre.
- Fei et sirkulært mønster rundt omkretsen av materialet samtidig som du trykker nedover.
- Fjern overflødig materiale.
- Juster kutteren til ønsket indre diameter og skjær et annet sirkulært mønster rundt den omkretsen.
- Fjern den ferdige flenspakningen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er håndholdte pakningsskjærere?
A. Håndholdte sirkulære pakningskuttere er designet for å kutte ut pakninger med håndholdt verktøy for å passe tetninger og tilby en lekkasjesikker overflate. Disse sirkulære pakningsskjæresettene krever manuelle justeringer av kniver, senterpunkter og senterstenger.
Q. Hvordan velger jeg riktig pakningskutter?
A. Den viktigste avgjørende faktoren er om enheten må være stasjonær eller bærbar. Generelt er sirkulære metriske pakningskuttere i forlengelsesstil bærbare og lette. Disse elektriske pakningskuttersettene er mye brukt til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Roterende pakningskuttere er derimot tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller arbeidsbenk for å kutte pakninger med fast plassering. Disse sirkulære pakningsskjærene er best egnet for metalliske eller stive pakningsmaterialer, samt for å kutte ut uregelmessig formede pakninger. Disse pakningsroterende maskinene drives enten ved hjelp av en håndsveiv eller en elektrisk motor. Den motoriserte versjonen gir rask, problemfri drift, men krever elektrisk kraft. De håndbetjente, roterende pakningsskjærene krever ingen elektrisk strømforsyning og kan installeres hvor som helst.
Sp. Hvordan fungerer Allpax roterende pakningskuttere?
A. Roterende pakningskuttere har en stasjonær ramme med et sveivdrevet sett med roterende kutteskiver. For å betjene, sett først skalastangen til ønsket ytre diameter (OD) og stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Åpne kutteren, før materialet inn på en skalastangspindel og fest med den riflede mutteren. Bruk den ene hånden, senk skjæreskiven og påfør trykk, samtidig som du dreier sveiven med den andre hånden. Fjern overflødig materiale og juster skalastangen til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Sp. Hvordan fungerer Allpax roterende elektriske pakningskuttere?
A. Allpax roterende elektriske pakningskuttere har en integrert elektrisk motor som driver pakningsskjæringen og eliminerer behovet for manuell innsats. Denne motoren er koblet til den roterende skiven for automatisk å flytte og kutte pakningsmaterialet.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende pakningsskjæresett med forskjellige pakningsskjærekapasiteter?
A.Ja, Raptor Supplies tilbyr også Allpax 4000-serien medium duty pakningsskjæresett for kuttediametre som varierer mellom 1 og 49 tommer.
Sp. Hva brukes Allpax 6100 metrisk pakningsskjæresett til?
A. Allpax AX6100 pakningskuttere brukes til nøyaktig kutting av pakninger og sirkulære skjøter i materialer som lær, gummi, plast, PTFE og vulkanisert fiber, opptil 61 tommer (1550 mm) i diameter.