Allpax AX1601 skjæreblad kommer i en pakke med en, med en lengde på 2 tommer og en bredde på 1.1 tommer. Dette skjærebladet brukes med Allpax pakningskuttere eller lignende verktøy. Den er designet for å skjære gjennom plast, papp, stoff, gips, gummi, kork, fiber og mykt metall.
Egenskaper:
- Dette Allpax skjærebladet har en spiss spiss som punkterer materialer, slik at den rette kanten kan skjære gjennom den.
- Den er laget av høyfast borkarbidbelagt stål for strukturell stivhet og forbedret mekanisk styrke.
- Dette Allpax skjærebladet gir mer nøyaktige kutt sammenlignet med sløve eller rundspiss kniver.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er typene skjæreblad?
A. Rip-, crosscut-, kombinasjons- og spesialblader er noen få typer skjæreblad.
Q. Hva er et sagblad?
A. Et båndsagblad brukes til å kutte uregelmessige former ut av metall eller tre. Et diamantsagblad har tenner med diamantspiss og brukes til å kutte ikke-jernholdige metaller, stein, keramikk, glass og byggematerialer.
Sp. Er det noen sikkerhetstiltak å vurdere når du bruker Allpax AX1601 skjæreblad?
A.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller.
- Sørg for en stabil arbeidsflate for å forhindre ulykker og materialforskyvning.
- Bruk skjæreverktøyet på en kontrollert måte, unngå overdreven kraft eller uregelmessige bevegelser.
- Følg sikkerhetsretningslinjene gitt av produsenten av skjæreverktøyet.
- Inspiser bladet for skade eller slitasje før bruk og skift det ut om nødvendig.
- Klem godt fast materialet som kuttes for å forhindre sklir og ujevne kutt.
- Gjør deg kjent med betjeningen og funksjonene til skjæreverktøyet.
- Oppbevar skjæreverktøyet og bladet trygt når det ikke er i bruk.
Q. Hvor ofte bør jeg inspisere bladet for slitasje eller skade?
A.
- Inspiser skjærebladet regelmessig før hver bruk.
- Se etter tegn på slitasje, som sløvhet, flis eller deformiteter.
- Hvis du oppdager betydelig skade eller redusert skjæreytelse, anbefales det å bytte ut bladet med et nytt.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne in-line sikringsholderen?
A.
- Koble fra strømkilden.
- Tørk av utsiden av holderen med en tørr klut.
- Inspiser for skade eller korrosjon.
- Sørg for sikker sikring.
- Koble til strømmen igjen.