Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07852.019.0087 Stikkontaktsett Skruekopp 10-32 X 7/8, 100PK | AE4TAR 5MNU0

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Sokkelsett skruekopp 10-32 X 7/8, 100PK

På lager
Vare: AE4TAR Modell: U07852.019.0087Kryssref: 5MNU0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.094 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde7 / 8 "
Punkt Dia.0.088 til 0.102 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2102
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Sokkelsett skruekopp 10-32 X 7/8, 100PK
230NOK /pakke