Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24D030 Lug 2 hull 350kcmli 71 Die Red | AB7VUK

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 Hull 350kcmli 71 Die Red

På lager
Vare: AB7VUK Modell: 24D030
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse350 kcmil
Kabelstørrelseskode350 kcmil
FargekodeRød
Connector TypeRett tønne
Die kode71
Holesenteret til slutt0.25 "
Hole to Hole Center (in.)0.75
Lengde4.28 "
MaterialeKobber
Monter2-hull
KikkhullNei
Stud størrelse1 / 4 "
Stilstandard
typen2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV
Bredde1.36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.63
Skipets lengde (cm)15.01
Skipets bredde (cm)7.49
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelsetypenBreddeFargekodeDie kodePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Nei300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.25 "Hvit66166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D001 Lug 1 Hole 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ja1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4265NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D009 Lug 1 Hull 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Nei350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.36 "Rød71223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D010 Lug 1 Hull 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nei400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.39 "Blå76255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D018 Lug 2 hull 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Ja1AWG1AWG1 / 2 "2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV0.75 "Grønn3782NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D019 Lug 2 hull 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Ja3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV0.92 "oransje5076NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D025 Lug 2 hull 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nei1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 Hull 350kcmli 71 Die Red
205NOK / enhet