PARKER Limet tetningsskive


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Klasse: Rørkobling , Tilkoblingstype: Mannlig BSPP , Antall hull: 1 , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
M30201-SS
5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "333NOK
A
M30204-SS
7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "452NOK

Limet tetningsskive

Parker-bundede tetningsskiver skaper kompresjon mellom en bolt og flens for å eliminere lekkasjeproblemer i skruforbindelser, ideell for bruk i klimaanlegg, gassregulatorer og drivstoffpumper. Disse enhetene har elastomert tetningsleppe som er festet til en rustfri stålbærer, og tilbyr utmerket korrosjonsmotstand og unngår overkomprimering av elastomeren utover dens elastiske grense for å forhindre ødeleggelse av forseglingen. Disse tetningsskivene er i stand til å motstå temperaturer fra -425 til 1200 grader F og er tilgjengelige i 5/8 og 7/8 tommer sekskantstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?