Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER M30204-SS Bonded Seal Washer 1/2 Inch 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76

PARKER M30204-SS Bonded Seal Skive 1/2 tommer 4000 Psi

På lager
Vare: AF7GVV Modell: M30204-SSKryssreferanse: 20YZ76
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimet tetningsskive
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling
TilkoblingstypeMannlig BSPP
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press4000 psi
Maks. Damptrykk4000 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1.125 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7318220000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER M30201-SS Bonded Seal Skive 1/8 tommer 5300 Psi | AF7GVU 20YZ75 M30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER M30204-SS Bonded Seal Skive 1/2 tommer 4000 Psi
452NOK / enhet