AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pisk Sjekk luftslangens sikkerhetskabler


Air System International pisksjekk luftslangesikkerhetskabler brukes til å koble slanger over en høytrykkskobling for å forhindre at de pisker rundt hvis tilkoblingen svikter. De lager en bro mellom hver side av en slangekobling for å skape et ekstra lag med sikkerhet.

filtre
StilModellKabellengdeMonteringsstilUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
ASWHIPTL20
20 "Slange til verktøy1.25 "til 5"227NOK
B
ASWHIPLINE
20 "Slange til slange1.25 "til 5"213NOK
A
ASWHIPLN10
28 "Slange til slange1 "til 2.5"240NOK
RFQ
A
ASWHIPTL38
38 "Slange til verktøy1.5 "til 3"400NOK
RFQ
A
ASWHIPLN15
38 "Slange til slange1.5 "til 3"400NOK
RFQ

Egenskaper

  • De er laget av stål som gir overlegen holdbarhet og styrke. De har sølvfarget finish for utmerket korrosjonsbestandighet og forlenger levetiden til det belagte metallet.
  • De er tilgjengelige i kabelstørrelser fra 20 til 38 tommer og er kompatible for bruk med opptil 1-1/2 til 3 tommer pusteslange.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en pusteluftslange?

Air Systems International pusteslanger er perfekte for å distribuere og distribuere luft for å hjelpe operasjoner der det er nødvendig.

Hva er bruken av fjærbelastede løkker i disse kablene?

Pisksjekk-sikkerhetskabler inkluderer fjærbelastede løkker som gir et fast grep for å støtte slangene, noe som tillater minimal skade på utstyr og eliminerer risikoen for operatørskader.

Hvordan installere sikkerhetskablene?

Installasjon av sikkerhetskabel for pisksjekk er enkel og krever ikke noe verktøy. De fjærbelastede løkkene til kabelen åpnes og skyves over hver slange for å gi stabil støtte og unngå at den pisker under forhold med for høyt trykk.

Hva er de forskjellige typene piskesjekker?

De to typene pisksjekker er 'slange til slange' og 'slange til utstyr'.

Hva er bruken av sikkerhetskabel for pisksjekk?

Det fungerer som en feilsikker å holde trykksatte slanger på ett sted når frakobling skjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?