PARKER Hydraulisk hurtigkobling, stål


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsemekanisme: Ball , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Buna-N , Temp. Område: -40 til 250 F , Ventildesign: poppet
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
H8-63-T16
1"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-121 498 NOK
A
H4-63-T10
1 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107/8 "-14615NOK
A
H2-63-T6
1 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiH2-63-T69/16 "-18270NOK
A
H1-63-T4
1 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47/16 "-20329NOK
A
H6-63-T12
3 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12738NOK
A
H3-63-T8
3 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83/4 "-14466NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?