Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H1-63-T4 Hydraulisk kobling hann 7/16 inn | AC4XQK 31A886

PARKER H1-63-T4 Hydraulisk kopling hann 7/16 tommer

På lager
Vare: AC4XQK Modell: H1-63-T4Kryssreferanse: 31A886

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeORB
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet.8 GPM
LåsemekanismeBall
Maks. Press5000 psi
O-ringstråd (inn.)7/16
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingH1-63-T4
SAE rett tråd (inn.)7/16
Forsegl materialeBuna-N
Slå avDobbel
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse7/16 "-20
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
PARKER H2-63-T6 Hydraulisk kobling hann 9/16 inn | AC4XQM 31A888 H2-63-T61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiH2-63-T69/16 "-18290NOK
PARKER H3-63-T8 Hydraulisk kopling Hann 3/4 In | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83/4 "-14493NOK
PARKER H4-63-T10 Hydraulisk kobling hann 7/8 inn | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107/8 "-14679NOK
PARKER H6-63-T12 Hydraulisk kobling Hann 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12807NOK
PARKER H8-63-T16 Hydraulisk kobling Hann 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-121 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H1-63-T4 Hydraulisk kopling hann 7/16 tommer
342NOK / enhet