Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B28F-3/4 Tannhjul 4.740 Ytre Diameter #40 | AE9PCC 6L881

TSUBAKI 40B28F-3/4 Tannhjul 4.740 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PCC Modell: 40B28F-3/4Kryssreferanse: 6L881

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
958NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner28
Utenfor Dia.4.74 "
Pitch Dia.4.465 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B28F-5/8 Tannhjul 4.740 Ytre Diameter #40 | AE9PCB 6L880 40B28F-5/85 / 8 "967NOK
TSUBAKI 40B28F-1 Tannhjul 4.740 Ytre Diameter #40 | AE9PCD 6L883 40B28F-11"954NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B28F-3/4 Tannhjul 4.740 Ytre diameter #40
958NOK / enhet