SPEEDAIRE Dobbeltvirkende rund luftsylinder, nesefeste, 1-3/4" borediameter


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1.75 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 1/4 "NPTF , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stang trådlengde: 0.88 " , Stang trådstørrelse: 7/16 "-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellNese montert trådTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A
6CPW8
1 "-1410.57 "5"1 279 NOK
B
1.75DSR2.000
1-14"7.57 "2"1 126 NOK
A
6CPW9
1-14"11.57 "6"1 333 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?