Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CPW9 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 6 tommers slag | AE8EFD

SPEEDAIRE 6CPW9 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 6 tommers slag

På lager
Vare: AE8EFD Modell: 6CPW9
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
1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.75 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd1-14"
Total lengde11.57 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNese montert trådTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Luftsylinder 1-3 / 4 tommers boring 2 tommers slag | AE8EEZ 6CPW5 1.75DSR2.0001-14"7.57 "2"1 126 NOK
SPEEDAIRE 6CPW8 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 5 tommers slag | AE8EFC 6CPW81 "-1410.57 "5"1 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW9 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 6 tommers slag
1 333 NOK / enhet