Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H6-63-T12 Hydraulisk kobling Hann 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894

PARKER H6-63-T12 Hydraulisk kopling hann 1-1/16 tommer

På lager
Vare: AC4XQU Modell: H6-63-T12Kryssreferanse: 31A894

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeORB
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet28 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2500 psi
O-ringstråd (inn.)1-1/16
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingH6-63-T12
SAE rett tråd (inn.)1-1/16
Forsegl materialeBuna-N
Slå avDobbel
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1-1 / 16 "-12
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
PARKER H1-63-T4 Hydraulisk kobling hann 7/16 inn | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47/16 "-20342NOK
PARKER H2-63-T6 Hydraulisk kobling hann 9/16 inn | AC4XQM 31A888 H2-63-T61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiH2-63-T69/16 "-18290NOK
PARKER H3-63-T8 Hydraulisk kopling Hann 3/4 In | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83/4 "-14493NOK
PARKER H4-63-T10 Hydraulisk kobling hann 7/8 inn | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107/8 "-14679NOK
PARKER H8-63-T16 Hydraulisk kobling Hann 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-121 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H6-63-T12 Hydraulisk kopling hann 1-1/16 tommer
807NOK / enhet