APOLLO VALVES Tilkoblingsadaptere for kuleventiler


filtre
Tilkoblingstype: CPVC , Maks. Press: 400 psi CWP , Temp. Område: 32 grader til 210 grader F
StilModellTilkoblingsstørrelseFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A
69BV0306PZB
1 / 2 "69BV0301PZ17NOK
A
69BV0406PZ
3 / 4 "69BV0401PZ24NOK

Tilkoblingsadaptere for kuleventiler

Apollo Valves produserer høykvalitets og kostnadseffektive tilkoblingsadaptere for kuleventiler. Apollo-kuleventilforbindelsesadaptere er laget i samsvar med RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 og MSS SP-110 standarder. Disse tilkoblingsadapterne kan fungere ved temperaturer fra 32 grader Fahrenheit til 210 grader Fahrenheit og har et maksimalt driftstrykk på 600 psi. De er tilgjengelige i PVC, CPVC, Poly og PEX og i forskjellige tilkoblingstyper, inkludert FNPT, push and sweat. Handle fra et bredt utvalg av disse tilkoblingsadapterne i forskjellige tilkoblingsstørrelser Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?