Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 69BV0306PZB Kuleventiladapter CPVC 1/2 In | AB9NQC 2EN2

APOLLO VALVES 69BV0306PZB Kuleventiladapter CPVC 1/2 tommer

På lager
Vare: AB9NQC Modell: 69BV0306PZBKryssreferanse: 2EEN2
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventiladapter
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeCPVC
For bruk med produsent Modellnummer69BV0301PZ
Maks. Press400 psi CWP
Temp. Område32 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseFor bruk med produsent ModellnummerPris
APOLLO VENTILER 69BV0406PZ Kuleventiladapter CPVC 3/4 In | AB9NQH 2EEP2 69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 69BV0306PZB Kuleventiladapter CPVC 1/2 tommer
19NOK / enhet