MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Severe Duty Motor, 2 hk, 3 Fas, 1740 Rpm, 460VAC, 145T Ramme | AJ2NTK E654A / 52ZV81

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Motor for kraftig bruk, 2 hk, 3-fase, 1740 o/min, 460VAC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ2NTK Modell: 145TTTN16629Kryssref: E654A / 52ZV81

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame145T
RammematerialeCast Iron
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning3A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP2
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel8 7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignTENV
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1740
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde11 7 / 16 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 9 / 16 "
Spenning460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.12
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - E654 / 145TTTN6527

Produktvarianter

ProduktModellSakEffektivitetsgruppeKabinettkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farested Motor 3-fase Tefc 15 Hk T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Motor til generell brukPremium--19.25 "40 grader CIEEE motorer3-fase29 694 NOK
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Farested Motor 3-fase Tefc 25 Hk T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Motor til generell brukPremium--21.375 "40 grader CIEEE motorer3-fase43 272 NOK
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Farested Motor 3-fase Tefc 40 Hk T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Motor til generell brukPremium--23.375 "40 grader CIEEE motorer3-fase61 669 NOK
MARATHON MOTORER 143TTTN6563 Severe Duty Motor 3-fase TENV 1 HK | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--7.875 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase7 546 NOK
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Severe Duty Motor 3-fase TENV 3 HK | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase15 329 NOK
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Severe Duty Motor 3-fase TENV 3 HK | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase11 543 NOK
MARATHON MOTORER 254TTFNA6501 Severe Duty Motor 3-fase Tefc 15 Hk | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--19.25 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase26 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Motor for kraftig bruk, 2 hk, 3-fase, 1740 o/min, 460VAC, 145T ramme
9 296 NOK / enhet