MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farested Motor 3-fase Tefc 15 Hk T2b | AF6JPV 19RV24 / W544

MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farlig beliggenhet Motor 3-fase Tefc 15 Hk T2b

På lager
Vare: AF6JPV Modell: 254THFNA9001Kryssref: 19RV24 / W544

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
Frame254T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning17.5
HP15
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel19.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonIEEE motorer
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3550
Nominell effektivitet91.7%
Total lengde23.437 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4.187 "
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)56.52
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellSakEffektivitetsgruppeKabinettkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Farested Motor 3-fase Tefc 25 Hk T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Motor til generell brukPremium--21.375 "40 grader CIEEE motorer3-fase50 576 NOK
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Farested Motor 3-fase Tefc 40 Hk T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Motor til generell brukPremium--23.375 "40 grader CIEEE motorer3-fase71 073 NOK
MARATHON MOTORER 143TTTN6563 Severe Duty Motor 3-fase TENV 1 HK | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--7.875 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase8 702 NOK
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Severe Duty Motor 3-fase TENV 3 HK | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase17 294 NOK
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Severe Duty Motor 3-fase TENV 3 HK | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase12 848 NOK
MARATHON MOTORER 254TTFNA6501 Severe Duty Motor 3-fase Tefc 15 Hk | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor med alvorlig belastningNEMA Premium--19.25 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase29 939 NOK
MARATHON MOTORER 254TTFNA6526 Severe Duty Motor 3-fase Tefc 15 Hk | AF6JYW 19RX61 / E620 254TTFNA6526Motor med alvorlig belastningEEC--19.25 "40 grader CGenerell applikasjon3-fase31 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farlig beliggenhet Motor 3-fase Tefc 15 Hk T2b
32 182 NOK / enhet