Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1380X8 Mannlig albue 45 grader 3 / 8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FWT 2ZME7

WEATHERHEAD 1380X8 hannalbue 45 grader 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FWT Modell: 1380X8Kryssreferanse: 2ZME7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1380X10 Mann albue 45 grader 1 / 2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FWP 2ZME4 1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "357NOK
WEATHERHEAD 1380X6 hann albue 45 grader 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FWQ 2ZME5 1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "193NOK
WEATHERHEAD 1380X6X6 mannlig albue 45 grader 3 / 8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1380X8 hannalbue 45 grader 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse
228NOK / enhet