Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1380X6 hann albue 45 grader 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FWQ 2ZME5

WEATHERHEAD 1380X6 hannalbue 45 grader 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FWQ Modell: 1380X6Kryssreferanse: 2ZME5
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1380X10 Mann albue 45 grader 1 / 2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FWP 2ZME4 1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "357NOK
WEATHERHEAD 1380X6X6 mannlig albue 45 grader 3 / 8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "337NOK
WEATHERHEAD 1380X8 Mannlig albue 45 grader 3 / 8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1380X6 hannalbue 45 grader 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse
193NOK / enhet