KANT-TWIST Spakklemmer med Weaver Grip, oransje


filtre
StilModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris (eks. mva)
A
K025TDHVOW
700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "-
RFQ
A
K045TDHVOW
1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "-
RFQ
A
K060TDHVOW
2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"-
RFQ

Spakklemmer med Weaver Grip, oransje

Kant-Twist hi-vis oransje utkragerklemmer har frittflytende kjever som enkelt justerer seg til ujevne overflater og tilbyr tre forskjellige flater (rillet, glatt og V-spor) for å holde rundt lager. De er ideelle for bolting, boring, sveising eller applikasjoner der to arbeidsstykker skal holdes godt sammen. Utkragningsklemmer for dyp rekkevidde gir større rekkevidde for bedre materialhåndtering. Disse ikke-slitende klemmene har runde puter for å holde myke materialer som tre, plast, syntetiske eller finpolerte metaller. Deres innovative design eliminerer problematisk forvrengning og vridning av arbeidsstykker og gir et klemforhold på 4:1. Disse klemmene er tilgjengelige i kjeveåpninger på 2.5, 4.5 og 6 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?