Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K025TDHVOW Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, Weaver-grip, oransje | CD8YPL

KANT-TWIST K025TDHVOW Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, vevergrep, oransje

På lager
Vare: CD8YPL Modell: K025TDHVOW
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
614NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft700 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Kjeveåpning2-1 / 2 "
Åpne bredde4-1 / 16 "
Total lengde4 1 / 2 "
Tykkelse7 / 8 "
Halsdybde1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K025TDHVOW utkragerklemme påfører kraft opptil 700 lb i konstruksjons- og reparasjonsjobber
    • Eliminerer forvrengning eller vridning av arbeidsstykker mens du strammer tre, plast, aluminium eller polerte metaller
    • Vil ikke gå utenfor sentrum
    • Frittflytende kjevedesign tilpasser seg uregelmessige overflater og gir 4:1 klemmeforhold
    • Dyp rekkevidde i halsen gir lengre rekkevidde på materialet for bedre å holde på overflatene.
    • Kobberbelagt skrue og kjever for sveiseoperasjoner
    • T-håndtak integrert med Weaver-Grip for større holdekraft samtidig som det er brukervennlig
    • Tilgjengelig i oransje farge med høy synlighet for å forhindre at verktøyet blir liggende igjen

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K045TDHVOW Cantilever klemme, 4-1/2 tommers kjeveåpningskapasitet, T-håndtak | CD8YQH K045TDHVOW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "688NOK
KANT-TWIST K060TDHVOW Cantilever klemme, 6 tommers kjevekapasitet, 11-1/2 tommers lengde | CD8YRA K060TDHVOW2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"955NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVOW Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, vevergrep, oransje
614NOK / enhet