Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K060TDHVOW Cantilever Clamp, 6 Inch Jaw Capacity, 11-1/2 Inch Length | CD8YRA

KANT-TWIST K060TDHVOW Cantilever klemme, 6 tommers kjevekapasitet, 11-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: CD8YRA Modell: K060TDHVOW

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
955NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft2000 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/4" x 3-3/4"
Maks. Kjeveåpning6"
Åpne bredde10 "
Total lengde11 1 / 2 "
Tykkelse1-3 / 8 "
Halsdybde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)28.89
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K060TDHVOW utkragerklemme designet for å holde arbeidsstykker sammen for boring, punktsveising og bolting
    • Fritt flytende kjever for justering av ujevne overflater og 3 forskjellige gripeflater for gripende rør og flate og vinklede arbeidsstykker
    • Kobberbelagte skruer, kjever og håndtak for å forhindre at sveisesprut kleber seg
    • Cantilever-design for å eliminere å gå utenfor sentrum, forvrengning og vridning midt i driften og gir 4:1 klemmeforhold

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K025TDHVOW Cantilever Clamp, 2.5 Inch Jaw Opening, Weaver-Grip, Orange | CD8YPL K025TDHVOW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "614NOK
KANT-TWIST K045TDHVOW Cantilever Clamp, 4-1/2 Inch Jaw Opening Capacity, T Handle | CD8YQH K045TDHVOW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TDHVOW Cantilever klemme, 6 tommers kjevekapasitet, 11-1/2 tommers lengde
955NOK / enhet