KERN AND SOHN IOC-M Series plattformvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellEnheterKalibreringsverdilinearitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdePris (eks. mva)
A
IOC 6K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg300 x 300 x 110 mm300 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm5 276 NOK
B
IOC 10K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm4 532 NOK
C
IOC 30K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm5 547 NOK
D
IOC 60K-2M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg110mm5 547 NOK
E
IOC 100K-2LM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm9 471 NOK
F
IOC 100K-2M
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm6 765 NOK
G
IOC 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm11 365 NOK
H
IOC 60K-2LM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm6 765 NOK
I
IOC 300K-2M
Kg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm9 742 NOK
J
IOC 10K-3LM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm5 479 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?