KERN OG SOHN IOC 60K-2M industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 10 og 20 g Lesbarhet | CE8KDL

KERN AND SOHN IOC 60K-2M industriell balanse, 30 og 60 kg maks. Veiing, 10 og 20g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KDL Modell: IOC 60K-2M

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.01, 0.02 kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.03, 0.06 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.2, 0.4 kg
Plattformdybde110mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10 / 20g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
reproduserbarhet0.01, 0.02 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet30 / 60 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 110 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8
Skipets høyde (cm)18
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)81
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterKalibreringsverdilinearitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdePris
KERN OG SOHN IOC 100K-2LM industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KDC IOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm9 471 NOK
KERN OG SOHN IOC 100K-2M industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KDD IOC 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm6 765 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-3LM industribalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KDE IOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm5 479 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-3M industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KDF IOC 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm4 532 NOK
KERN OG SOHN IOC 300K-2M Industriell balanse, 150 og 300 kg Maks. Vekt, 50 og 100 g Lesbarhet | CE8KDG IOC 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm9 742 NOK
KERN OG SOHN IOC 30K-3M industriell balanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8KDH IOC 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm5 547 NOK
KERN OG SOHN IOC 600K-1M Industriell balanse, 300 og 600 kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8KDJ IOC 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm11 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IOC 60K-2M industriell balanse, 30 og 60 kg maks. Veiing, 10 og 20g Lesbarhet
5 547 NOK / enhet