TRIDON Slangeklemme, foret ormutstyr


filtre
Båndmateriale: 201 / 301 rustfritt stål , Båndbredde: 1 / 2 " , Klemmetype: fôret , Husmateriale: 201 / 301 rustfritt stål , Skruemateriale: Belagt karbonstål , Skruestørrelse: 5 / 16 " , Tykkelse: 0.022 " , dreiemoment: 35 tommer
StilModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris (eks. mva)
A
5308
1"25.4mm15.88mm5 / 8 "8185NOK
A
5310
1-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10188NOK
A
5320
1.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20204NOK
A
5328
2.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28210NOK
A
5336
2.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36215NOK
A
5340
3"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40224NOK
A
5348
3.5 "88.9mm65.07mm2-9 / 16 "48252NOK
A
5344
3.25 "82.55mm58.74mm2-5 / 16 "44250NOK
A
5352
3.75 "95.25mm71.44mm2-13 / 16 "52245NOK
A
5356
4"101.6mm77.78mm3-1 / 16 "56243NOK
A
5364
4.5 "114.3mm90.47mm3-9 / 16 "64280NOK
A
5360
4.25 "107.95mm201.6mm3-5 / 16 "60268NOK
A
5372
5"127mm103.17mm4-1 / 16 "72295NOK
A
5306
7 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?