Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 5352 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-13/16 Sae 52 - Pakke med 10 | AB4EMZ 1XGZ9

TRIDON 5352 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-13/16 Sae 52 - pakke med 10

På lager
Vare: AB4EMZ Modell: 5352Kryssreferanse: 1XGZ9
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale201 / 301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
Klemmetypefôret
Housing Material201 / 301 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.3.75 "
Metrisk Dia. Maks.95.25mm
Metrisk Dia. Min.71.44mm
Min. Klem Dia.2-13 / 16 "
SAE-nummer52
SkruematerialeBelagt karbonstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Tykkelse0.022 "
moment~~POS=TRUNC35 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 5306 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 5/8 Sae 6 - Pakke med 10 | AB4EMK 1XGY5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6192NOK
TRIDON 5308 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 5/8 Sae 8 - Pakke med 10 | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8185NOK
TRIDON 5310 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 3/4 Sae 10 - Pakke med 10 | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10188NOK
TRIDON 5320 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 1-1/8 Sae 20 - Pakke med 10 | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20204NOK
TRIDON 5328 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 1-5/16 Sae 28 - Pakke med 10 | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28210NOK
TRIDON 5336 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1-13/16 Sae 36 - Pakke med 10 | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36215NOK
TRIDON 5340 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 2-1/16 Sae 40 - Pakke med 10 | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 5352 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-13/16 Sae 52 - pakke med 10
245NOK / enhet