MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 25 mikron, Viton tetning


filtre
Bunn-ID: 1.654 " , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 25 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0582530
1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "525NOK
RFQ
A
MF0591993
1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "525NOK
RFQ
B
MF0590226
1.77 "435435 PSI98 kvm Tommer6.18 "0.95 "1.77 "765NOK
RFQ
B
MF0885853
1.77 "-435 PSI98 kvm Tommer6.180.95 "1.77 "765NOK
RFQ
B
MF0885852
1.77 "435435 PSI98 kvm Tommer6.18 "0.95 "1.77 "765NOK
RFQ
A
MF0885830
1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "525NOK
RFQ
C
MF0885839
1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "1.77 "669NOK
RFQ
C
MF0590196
1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "1.77 "669NOK
RFQ
B
MF0591998
1.77 "-435 PSI98 kvm Tommer6.180.95 "1.77 "765NOK
RFQ
A
MF0885829
1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "525NOK
RFQ
C
MF0583226
1.77 "-435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "1.77 "669NOK
RFQ
C
MF0680844
1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "1.77 "669NOK
RFQ
A
MF0590167
1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "1.77 "525NOK
RFQ
D
MF0505085
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
E
MF0419962
1.85 "-435 PSI181 kvm Tommer7.590.87 "1.85 "715NOK
RFQ
D
MF0178709
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
D
MF0178708
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
D
MF0421281
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
F
MF0504922
1.85 "---6.020.87 "1.85 "692NOK
RFQ
F
MF0178772
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "692NOK
RFQ
E
MF0506113
1.85 "435435 PSI181 kvm Tommer7.59 "0.87 "1.85 "715NOK
RFQ
F
MF0505095
1.85 "---6.020.87 "1.85 "692NOK
RFQ
F
MF0586841
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "692NOK
RFQ
D
MF0178583
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
F
MF0419840
1.85 "---6.020.87 "1.85 "692NOK
RFQ
D
MF0421279
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
F
MF0419839
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "692NOK
RFQ
E
MF0419963
1.85 "-435 PSI181 kvm Tommer7.590.87 "1.85 "715NOK
RFQ
E
MF0178827
1.85 "435435 PSI181 kvm Tommer7.59 "0.87 "1.85 "715NOK
RFQ
F
MF0504973
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "692NOK
RFQ
F
MF0419838
1.85 "---6.020.87 "1.85 "692NOK
RFQ
F
MF0504975
1.85 "---6.020.87 "1.85 "692NOK
RFQ
D
MF0421280
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
D
MF0421278
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
D
MF0505083
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
G
MF0591958
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0178502
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0178661
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0694122
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0489744
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0178659
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0887679
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
H
MF0420746
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "868NOK
RFQ
G
MF0397492
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0178658
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0397493
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0586864
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0007742
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
G
MF0178660
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
H
MF0420748
1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "868NOK
RFQ
G
MF0714777
1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
I
MF0837815
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ
I
MF0417095
1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ
J
MF0417136
1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "1.654 "533NOK
RFQ
J
MF0417138
1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "1.654 "533NOK
RFQ
I
MF0417093
1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ
K
MF0422848
1.654 "232232 PSI53 kvm Tommer3.38 "0.898 "1.654 "572NOK
RFQ
I
MF0197129
1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ
I
MF0572560
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ
I
MF0837814
1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "407NOK
RFQ
J
MF0008304
1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "1.654 "533NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?