VESTIL AMD Series Mini Dock Plates i aluminium


filtre
Fasvinkel: 20 grader , Farge: Sølv , Avstand fra Bend til Edge: 3" , Håndtak: Nei , Lengde: 18 " , Materiale: Aluminum , Maks. Skala fortauskant: 5" , Maks. Enkel aksel kapasitet: 400 lbs. , Min. Skala fortauskant: 3" , Brukbar lengde: 18 "
StilModellHøydeHøydedifferensialLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
AMD-3018
4.69 "2.88 "600 lbs.30 "2 745 NOK
B
AMD-3618
4.69 "4.69 "700 lbs.36 "3 249 NOK
C
AMD-2418
4.75 "4.69 "500 lbs.24 "2 762 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?