VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Kapasitet, 18 x 36 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AA9TDQ Modell: AMD-3618Kryssreferanse: 1F145

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel20 grader
Grunnplatetykkelse0.125 "
Skråvinkel20 grader
Kapasitet700 lbs.
FARGESølv
DekkDiamant løpebånd
DekktypeDiamant løpebånd
Avstand fra Bend til Edge3"
HåndtererNei
Høyde4.69 "
Høydedifferensial4.69 "
Lengde18 "
Lastekapasitet700 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Skala fortauskant5"
Maks. Enkel aksel kapasitet400 lbs.
Min. Skala fortauskant3"
Total høyde4.6875 "
Total lengde18 "
Samlet bredde36 "
Tykke tykkelse1 / 8 "
Servicehøydeområde6"
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Tykkelse1 / 8 "
Brukbar lengde18 "
Brukbar bredde33 1 / 2 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.51
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)100.08
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydedifferensialLastekapasitetBreddePris
VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, aluminium, 500 Lb. Kapasitet, 18 x 24 tommer Størrelse | AF4BPA 8P658 AMD-24184.75 "4.69 "500 lbs.24 "2 777 NOK
VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminium, 600 Lb. Kapasitet, 18 x 30 tommer Størrelse | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 lbs.30 "2 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Kapasitet, 18 x 36 tommer størrelse, aluminium
3 490 NOK / enhet