PARKER Hydrauliske hurtigkoblinger


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Messing , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Maks. Driftstrykk: 200 psi , Maks. Press: 200 psi , Driftstemp. Område: -20 grader til 400 grader F , Ventildesign: poppet
StilModellTetningstypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeStilStrømningshastighetSlange inne i Dia.SakMin. DriftstemperaturPris (eks. mva)
A
PC204
Interface1 / 4 "SlangestangIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.285NOK
B
PC214
Interface1 / 4 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.286NOK
A
PC308
Interface3 / 8 "SlangestangIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.318NOK
C
PC306-BP
Interface3 / 8 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.342NOK
A
PC306
Interface3 / 8 "SlangestangIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.324NOK
D
PC216-BP
Interface1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.396NOK
C
PC308-BP
Interface3 / 8 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.310NOK
B
PC318
Interface3 / 8 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.403NOK
D
PC316-BP
Interface3 / 8 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.418NOK
C
PC204-BP
Interface1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.369NOK
B
PC316
Interface3 / 8 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.370NOK
A
PC206
Interface1 / 4 "SlangestangIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.247NOK
D
PC318-BP
Interface3 / 8 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.380NOK
D
PC516-BP
Interface1 / 2 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent12 Gal / min3 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.859NOK
E
PC328
Interface3 / 8 "Slangestang, 45 graderIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.421NOK
B
PC216
Interface1 / 4 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.290NOK
A
PC506
Interface1 / 2 "SlangestangIkke godkjent12 Gal / min3 / 4 "Hurtigkobling uten spill-20 grader F.756NOK
F
PC308V
Rørventil3 / 8 "Slangestangpoppet6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-15 grader F.545NOK
F
PC306V
Rørventil3 / 8 "Slangestangpoppet6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.541NOK
G
PC206AV-BP
Rørventil1 / 4 "Skyv Lok Hose Barbpoppet3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.329NOK
H
PC316V
Rørventil3 / 8 "Slangestang, 90 graderpoppet6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.543NOK
I
PC216AV-BP
Rørventil1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 graderpoppet3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.423NOK
F
PC206AV
Rørventil1 / 4 "Slangestangpoppet3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.361NOK
F
PC204AV
Rørventil1 / 4 "Slangestangpoppet3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-15 grader F.424NOK

Hydrauliske hurtigkoblinger

Parker Moldmate Series-koblinger er designet for å koble kjølevæskeledninger til dyser og støpeformer på støpeutstyr og sprøytestøpemaskiner. Disse hydrauliske hurtigkoblingene har messingkonstruksjon som gir beskyttelse mot svært korrosive væsker, og utvalgte modeller har fluorkarbontetninger for å sikre lekkasjetetthet under overføring av oljebaserte væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske hurtigkoblingene, tilgjengelig i 3/8, 1/4 og 1/2 tommers kroppsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?