APOLLO VALVES 77-900 Series Bronse Full Port SAE rettgjengede kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 450 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
7790710
3-veis lodd-1 1/2 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål2 238 NOK
A
7790146
3-veis lodd-1 / 4 "Låse-spak, kun låst i lukket posisjon981NOK
A
7790827
3-veis lodd-2"Spak og mutter i rustfritt stål3 997 NOK
A
7790727
3-veis lodd-1 1/2 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål2 405 NOK
A
7790717
3-veis lodd-1 1/2 lbs.Grovt forkromet2 351 NOK
A
7790627
3-veis lodd-1 1/4 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål1 793 NOK
A
7790527
3-veis lodd-1"Spak og mutter i rustfritt stål1 295 NOK
A
7790424
3-veis lodd-3 / 4 "Grafittpakning968NOK
A
7790101
3-veis lodd-1 / 4 "standard537NOK
A
7790646
3-veis lodd-1 1/4 lbs.Låse-spak, kun låst i lukket posisjon2 134 NOK
A
7790607
3-veis lodd-1 1/4 lbs.Teehåndtak1 710 NOK
A
7790450
3-veis lodd-3 / 4 "2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål1 359 NOK
A
7790227
3-veis lodd-3 / 8 "Spak og mutter i rustfritt stål620NOK
A
7790327
3-veis lodd-1 / 2 "Spak og mutter i rustfritt stål620NOK
A
7790546
3-veis lodd-1"Låse-spak, kun låst i lukket posisjon1 657 NOK
A
7790850
3-veis lodd-2"2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål4 492 NOK
A
779062127
3-veis lodd-1 1/4 lbs.UHMWPE-trim (ikke-PTFE), sperre og mutter i rustfritt stål2 399 NOK
A
7790410
3-veis lodd-3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål990NOK
A
7790127
3-veis lodd-1 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål627NOK
A
7790750
3-veis lodd-1 1/2 lbs.2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål2 900 NOK
A
7790524
3-veis lodd-1"Grafittpakning1 253 NOK
A
7790427
3-veis lodd-3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål1 010 NOK
A
7790350
3-veis lodd-1 / 2 "2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål1 031 NOK
A
77-906-01
SAE x SAE1.25 "--1 756 NOK
A
77-905-01
SAE x SAE1"--1 371 NOK
A
77-904-01
SAE x SAE3 / 4 "--948NOK
A
77-902-01
SAE x SAE3 / 8 "--518NOK
A
77-903-01
SAE x SAE1 / 2 "--531NOK
A
77-907-01
SAE x SAE1.5 "--2 380 NOK
A
77-908-01
SAE x SAE2"--3 350 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?