Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 77-907-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2

APOLLO VALVES 77-907-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/2 In

På lager
Vare: AA9DBM Modell: 77-907-01Kryssreferanse: 1CKK2
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
2 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeSAE x SAE
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0015
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77-902-01 Bronse kuleventil Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--518NOK
APOLLO VENTILER 77-903-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--531NOK
APOLLO VENTILER 77-904-01 Bronse kuleventil Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--948NOK
APOLLO VENTILER 77-905-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--1 371 NOK
APOLLO VENTILER 77-906-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--1 756 NOK
APOLLO VENTILER 77-908-01 Bronse kuleventil Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--3 350 NOK
APOLLO VENTILER 7790146 Kuleventil, Størrelse 1/4 tomme, O-Ring Boss, Full Port, Bronse | BY4LXP 77901463-veis lodd-1 / 4 "Låse-spak, kun låst i lukket posisjon981NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77-907-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/2 In
2 380 NOK / enhet