Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 77-905-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9

APOLLO VALVES 77-905-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1 In

På lager
Vare: AA9DBK Modell: 77-905-01Kryssreferanse: 1CKJ9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeSAE x SAE
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77-902-01 Bronse kuleventil Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--518NOK
APOLLO VENTILER 77-903-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--531NOK
APOLLO VENTILER 77-904-01 Bronse kuleventil Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--948NOK
APOLLO VENTILER 77-906-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--1 756 NOK
APOLLO VENTILER 77-907-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--2 380 NOK
APOLLO VENTILER 77-908-01 Bronse kuleventil Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--3 350 NOK
APOLLO VENTILER 7790146 Kuleventil, Størrelse 1/4 tomme, O-Ring Boss, Full Port, Bronse | BY4LXP 77901463-veis lodd-1 / 4 "Låse-spak, kun låst i lukket posisjon981NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77-905-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1 In
1 371 NOK / enhet