MAHR Dial indikator


Mahr-Federal visere kommer med juvelbelagte lagre, ferdige tannhjul, tannhjul og andre presisjonsdeler for å gi nøyaktige mål. Disse enhetene er utstyrt med en kontinuerlig urskive som gjør det enkelt å lese direkte. De brukes i applikasjoner som EDM, sliping-, lat...he-, og fresemaskiner.Les meg

filtre
Peiling Type: juveler , Kalibreringssertifikat: Nei
StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A
B3Q
1.68 "0.0005 "0 til 0.05 "4 434 NOK
B
12I
1.68 "0.0001 "0 til 0.025 "4 247 NOK
C
B7I
1.68 "0.0005 "0 til 0.125 "3 920 NOK
D
B8I
1.68 "0.001 "0 til 0.25 "3 624 NOK
E
2015781
2.25 "0.0001 "0 til 0.025 "3 720 NOK
F
2015791
2.25 "0.001 "0 til 0.125 "3 331 NOK
G
2015786
2.25 "0.0005 "0 til 0.075 "3 192 NOK
H
2014699
2.25 "0.001 "0 til 0.5 "3 413 NOK
I
2015790
2.25 "0.0005 "0 til 0.125 "3 459 NOK
J
2015792
2.25 "0.001 "0 til 0.25 "2 456 NOK
K
2014698
2.25 "0.001 "0 til 1 "3 853 NOK

Egenskaper

  • De består av herdede gir og stativer i rustfritt stål for å forhindre indikatorfeil på grunn av støt og slitasje.
  • De har et kontrollert tannstangnett for å eliminere helling for presis respons og lesing.
  • Disse måleklokkene er integrert med juvellagre for å motstå friksjon og forlenge levetiden til indikatoren.
  • De er utstyrt med en bakre lugg og stamme for enkel montering og plassering, og har jevne justerbare rammer for enkelt oppsett.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er indikatorer for kontinuerlig lesing?

Indikatorer for kontinuerlig lesing har graderinger som øker eller reduseres i bare én retning fra referansepunktet (med klokken).

Er disse indikatorene vanntette?

Disse indikatorene er utstyrt med sikker adhesjon mellom rammen og krystallen og er integrert med en O-ring for å hindre vann- eller oljepenetrering, noe som gjør enheten helt vanntett.

Hva er hensikten med gir i en føderal skiveindikator?

Disse skiveindikatorene har skjelettbelagte gir for å gi overlegen nøyaktighet med minimal hysteresefeil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?