Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 7790710 Kuleventil, 1-1/2 tomme størrelse, O-ring rustfritt stål, full port, bronse | CC8QKN

APOLLO VALVES 7790710 Kuleventil, 1-1/2 tomme størrelse, O-ring rustfritt stål, full port, bronse

På lager
Vare: CC8QKN Modell: 7790710

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Tilkoblingstype3-veis lodd
Størrelse1 1/2 lbs.
typenSpak og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0195

Produktdetaljer:

    • Serie: Full-Port kuleventil i bronse

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77-902-01 Bronse kuleventil Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--518NOK
APOLLO VENTILER 77-903-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--531NOK
APOLLO VENTILER 77-904-01 Bronse kuleventil Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--948NOK
APOLLO VENTILER 77-905-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--1 371 NOK
APOLLO VENTILER 77-906-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--1 756 NOK
APOLLO VENTILER 77-907-01 Bronse kuleventil Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--2 380 NOK
APOLLO VENTILER 77-908-01 Bronse kuleventil Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--3 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7790710 Kuleventil, 1-1/2 tomme størrelse, O-ring rustfritt stål, full port, bronse
2 238 NOK / enhet