Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PC318-BP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UBM 48C208

PARKER PC318-BP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, formkjølevæske

På lager
Vare: AG6UBM Modell: PC318-BPKryssreferanse: 48C208

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypePush Lok Hose Barb, 90 grader
Strømningshastighet6 Gal / min
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk200 psi
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Maks. Press200 psi
Min. Driftstemperatur-20 grader F.
Driftstemp. Område-20 grader til 400 grader F
Forsegl materialesilikon
TetningstypeInterface
ErmematerialeMessing
StilIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7419995050

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeStilStrømningshastighetSlange inne i Dia.SakMin. DriftstemperaturPris
PARKER PC204 hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UAY 48C194 PC204Interface1 / 4 "SlangestangIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.292NOK
PARKER PC204-BP hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UAZ 48C195 PC204-BPInterface1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.382NOK
PARKER PC206 hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UBA 48C196 PC206Interface1 / 4 "SlangestangIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.250NOK
PARKER PC214 hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, formkjølevæske, 200 Psi | AG6UBB 48C197 PC214Interface1 / 4 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.303NOK
PARKER PC216 hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UBC 48C198 PC216Interface1 / 4 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.320NOK
PARKER PC216-BP hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UBD 48C199 PC216-BPInterface1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.403NOK
PARKER PC306 hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, formkjølevæske | AG6UBE 48C201 PC306Interface3 / 8 "SlangestangIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PC318-BP hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, formkjølevæske
386NOK / enhet